Beli Gergaji Mesin Krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Gergaji Mesin Teleskopik Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Gergaji Mesin Teleskopik Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Cordless Telescopic Chain Saw 200mm 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Capacity (mm): 16
    • Chain Speed (rps): 3.76
    • Retracable Length (mm): 1830-2770
    • Pivoting Head: 7 position
  2. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  3. KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Jig Saw 45mm 18V ESJ-18C
    atribut:
    • Cutting Capacity Wood (mm): 45
    • Cutting Capacity Steel (mm): 6
    • Cutting Angle: 0° ~ 45° (Left & Right)
    • Stroke length (mm): 25.4
    • Blade Holder Type: Fast Release Blade
    • Battery Power (VDC): 18
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 33x10x21
    • No Load Speed (rpm): 0-2400
  4. KRISBOW Cordless Dual Function Saw (Mesin Gergaji Listik Baterai)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Cordless Dual Function Saw (Mesin Gergaji Listik Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Dual Function Saw 12V ESJ-12C
    atribut:
    • Cutting Capacity Wood (mm): 55 Tube/Pipe/ 20(Flat)
    • Cutting Capacity Steel (mm): 6 Tube/Pipe/ 2(Flat)
    • Cutting Capacity PVC (mm): 16
    • Stroke length (mm): 14
    • Blade Holder Type: Fast Release Blade
    • Battery Power (VDC): 12
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 28.5x6x15
    • No Load Speed (rpm): 600-2500
  5. KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Deskripsi:
    Ganti mata pisau geregaji lama Anda dengan circular blade saw Krisbow. Mata pisau geregaji bundar ini akan mempermudah Anda melakukan pemotongan kayu. Bahkan circular blade saw ini kerap jadi pilihan karena sangat praktis dan ketajaman mata pisaunya tahan lama. Pemotongan lebih cepat karena memiliki mata pisau yang sangat tajam.
  6. KRISBOW Gergaji Busur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

  7. KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata hole saw bi-metal memiliki gerigi yang tajam, berbentuk bulat yang ideal digunakan untuk membuat lubang pada permukaan kayu dan aluminium. Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis kayu seperti pada pintu, kerajinan tangan kayu, plat aluminium tipis, atau proyek yang menggunakan media kayu dalam penggunaannya. Set sudah dilengkapi dengan box penyimpanannya agar mata bor tidak mudah hilang dan tercecer. Cocok untuk Anda yang banyak bekerja secara mobile.
    atribut:
    • Application: PVC, Wood, Aliminum and Metal
    • Dimensions (mm): 251x199x615
    • Size (mm): 19-76
  8. KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Mulai

    Rp6.299.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Deskripsi:
    Bench Router Machine 1500W
    atribut:
    • Motor (W/PH): 1500/1
    • Speed (rpm): 11500-24000
    • Spindle height (mm): 40
    • Extention Table (mm): 210x360
    • Router Cutter Shank Diameter (mm): 41068
    • Dimensions (mm): 1030x360x311
    • Max. Cutter Block Diameter (mm): 50
    • Table Size (mm): 610x360
  9. KRISBOW Mata Gergaji Busur (Bow Saw Blade)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Mata Gergaji Busur (Bow Saw Blade)
    Deskripsi:
    Blade Bowsaw 12inch
  10. KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Aluminium
    Mulai

    Rp529.900

    KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Aluminium
    Deskripsi:
    Circular S-Blade 254mmx100T for Aluminum
  11. Funasaw Bandsaw Blade for Contour Machine (Mata Gergaji Pita)
    43%
    Mulai

    Rp1.299.900

    Funasaw Bandsaw Blade for Contour Machine (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    -Can be used for a wide range of applications such as soft material metals, nonferrous metals, plastics, etc.-It is the most common contour machine saw blade made from high carbon tool steel.-From general steel to non-ferrous metals, plastics, woods, etc.
  12. BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Deskripsi:
    Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (
    atribut:
    • Body Material: HCS
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Thickness (mm): 1.25
    • Tooth Design: side set, milled
    • Width (mm): 19
  13. KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Cordless Grass Shear and Trimmer 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 92
    • Output Shaft Speed (rpm): 1200
    • Hedge Trimmer Cutting Dia. (mm): <7.6
    • Included Battery and Charger: Yes
  14. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  15. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
Daftar Harga Gergaji Mesin Krisbow Terbaru November 2026
KRISBOW Gergaji Mesin Teleskopik Tanpa KabelRp3.099.900
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.799.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)Rp1.799.900
KRISBOW Cordless Dual Function Saw (Mesin Gergaji Listik Baterai)Rp1.099.900
KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk KayuRp109.900
KRISBOW Bi-Metal Holesaw (Gergaji Lubang)Rp59.900
KRISBOW Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Rp109.900
KRISBOW Gergaji BusurRp81.900
KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)